ナリカ
接眼マイクロメーター
種別
(ネクロス/ウィングブルー用)
厚さ(mm)
1.5
目盛(mm)
10(十字線入り)
対応
アトマⅡ、ウィングブルー、ウィングブルーⅡ(WF15×)、ネクロスⅡ(単眼WF15×、双眼・三眼WF10・15×)
最小目盛(mm)
0.1
直径(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443147
A05-1255
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください