ハンディー伸縮スノーブラシ(アイススクレーパ付)
自動車に積もった雪を簡単に除去できます。
伸縮タイプのためコンパクトに収納できます。
凍結した氷の除去に便利なスクイパーも付いています。
用途除雪作業に。
材質ブラシ:ポリプロピレン樹脂、グリップ:ABS樹脂、本体:アルミニウム
全長(mm)620(使用時)、420(収納時)
質量(g)184
スクレーパ100mm
内容量1本
注意
※伸縮をさせた後は、しっかりと締めてからご使用ください。※本来の目的以外の用途では使用しないでください。