レーザーポインター LPL1-650-1S

レーザーポインター LPL1-650-1S - ナリカ

小型・軽量のレーザーポインターです。
ライン用レンズを取り外すとポイント光照射になります。

付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm)サイズラインサイズ:距離1mにて長さ2m・最小幅約 1mm質量(g)約80(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個寸法(Φ×mm)16×182(ラインマーカーレンズ取付状態、突起部含まず)波長(nm)650到達距離(m)約100ビーム径5m先にてΦ5mm出力(mW)1未満(クラス2)内容量1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421648D20-1161
オープン
20,500
22,550(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする