ナリカ
メカニカルステージ
高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm)
ノック:3
目盛範囲
左右60mm、前後30mm
太さ(Φmm)
3.5(ネジ)、約2(取付けノック)
間隔(mm)
約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50422558
D21-8159
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください