曜日別特売

定点観測カメラ TLC130

定点観測カメラ TLC130 - ナリカ

植物や自然現象の撮影に便利な定点観測カメラ
カメラの操作・設定はタブレットで簡単操作!
ステップビデオモードを搭載。一定の間隔毎に数秒の動画撮影を繰り返すことができます。
各種アダプタがあるので、自転車やリュックにつけて記録することもできます。

付属品USB-Cケーブル、クイックリリース2個、角度調整アダプタ、バイク・自転車用アダプタ、バックパック用アダプタ、接着用アダプタ、ヘルメット用アダプタ、ストラップ2本寸法(mm)55×55×28.2質量(g)74.5電源リチウムポリマー充電式バッテリー1350mAh記録媒体MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC(64GBまで対応)保存形式動画AVI形式/静止画JPEG形式動作時間2秒に1枚撮影の場合:約12時間/5分に1枚撮影の場合:約16日ワイヤレス通信Bluetooth、Wi-Fi 対応OS iOS8.0以降撮影モードタイムラプス、ステップビデオ、静止画防水仕様IPX4記録画素数約207万画素撮影間隔1秒~24時間間隔(1秒単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50422786E31-7225
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする