付属品USB-Cケーブル、クイックリリース2個、角度調整アダプタ、バイク・自転車用アダプタ、バックパック用アダプタ、接着用アダプタ、ヘルメット用アダプタ、ストラップ2本
寸法(mm)55×55×28.2
質量(g)74.5
電源リチウムポリマー充電式バッテリー1350mAh
記録媒体MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC(64GBまで対応)
保存形式動画AVI形式/静止画JPEG形式
動作時間2秒に1枚撮影の場合:約12時間/5分に1枚撮影の場合:約16日
ワイヤレス通信Bluetooth、Wi-Fi 対応OS iOS8.0以降
撮影モードタイムラプス、ステップビデオ、静止画
防水仕様IPX4
記録画素数約207万画素撮影間隔1秒〜24時間間隔(1秒単位)