ナリカ
うずまき銅線
中学2年生 化学変化
銅の酸化還元実験に最適な銅線です。
バイルシュタイン反応実験(銅の炎色反応実験によりダイオキシン発生の原因とされる塩素系物質の有無を調べる)にも利用できます。
材質
銅
全長(mm)
230
径(Φmm)
巻径:8
線径(Φmm)
1
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423495
F35-3500
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください