ナリカ
ポータブル糖度計 BX-1
滴下方式の糖分計で、高濃度・高温度試料の測定が可能です。先端のセンサ部は防水設計が施されているため、流水で洗えます。バックライト機能付き。
寸法(mm)
45×32×153
測定範囲
0~85Brix%
電源
アルカリ単4乾電池2個(モニタ用付属)
精度
±0.2Brix%
表示
Brix%
分解能
0.1Brix%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423669
F35-6996
オープン
¥
29,100
¥
32,010
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください