ナリカ
デジタルハンド風速計 OZ-260D
瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程を測定できるポータブル指示風速計です。発信器は風杯変形防止用の保護カバー付き。
測定範囲
発信器:1.0~70m/s
電源
指示器:単3乾電池2個
表示
指示器:瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替)
測定時間
指示器:平均風速、最大瞬間風速は1~600sまで任意に設定可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50425008
J46-1132
オープン
¥
198,800
¥
218,680
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください