曜日別特売

マルチ環境計測器 LM-8000(K熱電対センサ付)

マルチ環境計測器 LM-8000(K熱電対センサ付) - ナリカ

1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。
温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。
小型ポケットサイズで持ち運びに便利。

仕様データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き付属品006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ寸法(mm)60×33×156質量(g)約160(電池含む)電源006P(DC9V)積層乾電池1個電池寿命(時間)約100ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50425218J46-3124
オープン
35,200
38,720(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする