馬脚進化説明模型

馬脚進化説明模型 ナリカ

ほ乳類(馬)の進化を、前脚を例に挙げて示した模型です。新生代に森から草原に出て行き、早く走るために形態や大きさが変化したようすを6段階で示しています。

仕様木台付き セット内容エオヒップス(約4500万年前)、メソヒップス(約3000万年前)、ミオヒップス(約2500万年前、メリキップス(約1500万年前)、ヒッパリオン(約1000万年前)、エクウス(現代) 材質プラスチック 寸法(mm)500×190×500(模型取付け時) 質量(g)約2.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50427144 M60-4715
オープン
62,000
68,200 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする