曜日別特売

プランク定数測定器

プランク定数測定器 - ナリカ

異なるピーク波長のLEDが点灯し始める電圧を測定し、プランク定数を求める実験器です。
LED発光のための電圧値は電圧に対しての電流の値を測定し、グラフ化して決定する方式をとっています。
LEDを用いたプランク定数の実験を通して、量子力学や物性物理学の理解につながります。

種別(LED式) PC寸法(mm)150×100×50入力電圧(V)9~12波長(nm)LEDピーク波長:6種(400nm、470nm、525nm、570nm、590nm、630nm)電圧調整範囲(V)0~12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50428946B10-7410
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする