ナリカ
放射線測定器(Mr.Gamma)
中学校3年生エネルギー資源
環境放射線のうち、γ線の検出を簡単かつ高精度で行える測定器です。
ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。
仕様
測定線種:γ線
付属品
保護カバー
種別
A2700
寸法(mm)
75×27×135
測定範囲
0.001~9.999μSv/h
質量(g)
約230(乾電池含む)
電源
単3乾電池2個(別売)
表示
4桁
感度
0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
アナログ出力
0~+3V(アンプ出力)
測定エネルギー範囲
150keV以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428955
B10-7727
オープン
¥
148,000
¥
162,800
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください