曜日別特売

霧箱(コールドプレート式)

霧箱(コールドプレート式) - ナリカ霧箱(コールドプレート式) - ナリカ

冷凍庫で凍らせることで、低温を約1時間保持するコールドプレートを寒剤に用いた霧箱です。
25℃の室内で約20分間(エタノールが揮発するまで)放射線の飛跡を観察できます。
コールドプレートは再度凍らせることで繰り返し使用できます。
ドライアイス・液体窒素不要!
準備するものはエタノール(99.5%)と湯(約50℃)のみ。
セッティングが簡単!装置組立てはコールドプレートの上に載せていくだけ。
観察範囲が広く複数人での観察ができる!有効観察範囲は95×95mm。四方向から観察できます。

セット内容コールドプレート、観察用ドーム、温水用水槽、高輝度LEDライト、霧箱用線源、塩ビ棒種別KK-01内容量1個
注意
※-18~0℃。時間によって変化します。
※使用環境温度によって変化します。
※静電高圧ゼネコンを使うと静電気をかけやすく、より観察しやすくなります。
※エタノール(99.5%)、温(約50℃)が別途必要です。
※JIS規格におけるフォースター以上の性能を保証された冷凍庫が別途必要です。
※コールドプレートは-18℃以下で凍らせる必要があります。完全に凍らせた状態でないと必要な性能を発揮しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50429007B10-7764-01
オープン
25,000
27,500(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

B10-7764-01~ 02霧箱(コールドプレート式)モナズ石による放射線の飛跡
B10-7764-01~ 02霧箱(コールドプレート式)霧箱用線源による放射線の飛跡
B10-7764-01~ 02 霧箱(コールドプレート式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする