ナリカ
化石標本
小学校の教科書に掲載されている化石をそれぞれセットにしたものです。
セット内容
ワーゲノフィルム(サンゴ)、アンモナイト、スピノサウルスの歯、ラムナの歯(サメ)、カキ、ブナの仲間
種別
F-6E(小学校用)
寸法(mm)
箱:251×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
6種
内容量
1個
注意
※ケースの形状は変更になる場合があります。
※内容は一部変更になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432918
L55-3550
オープン
¥
27,500
¥30,250
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください