ナリカ
植物化石標本
セット内容
ストロマトライト、鱗木、アレトプテリス、グロソプテリス、アラウキャリア、メタセコイア、グリプロストロブス、石灰藻、珪化木、琥珀(コパール)
種別
PF-10R
寸法(mm)
箱:410×206×60
種類
10種
内容量
1セット(10種類)
注意
※内容は一部変更になることがありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432936
L55-3701
オープン
¥
25,000
¥27,500
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください