曜日別特売

発電と蓄電

発電と蓄電 - ナリカ

平成27年度 新教科書対応
新教科書で、電子オルゴールを採用
LEDに「リード線付きLED(黄)」を採用

セット内容豆電球(2.5V、0.5A)10個/リード付き豆球ソケット 20個/リード線付きLED(黄)10個/リード線付き大容量コンデンサー(4.7F、2.5V)10個/プロペラモーター140 10個/V3用コンデンサー蓄電ベース 10個/電子オルゴール(手回し発電機用)10 個種別東京書籍セット(V3、ケース無)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50433785B10-2682-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする