ナリカ
クントの実験器
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。大きさのある観察部でダイナミックな観察ができます。観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品
観察用発泡スチロール小球
種別
KA 観察部のみ
材質
アクリル透明
寸法(mm)
Φ80×1000(観察部)、1130×130×130(全体)
スピーカー
固定式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50434598
C15-8303-01
オープン
¥
70,000
¥
77,000
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください