LEDコールド照明装置

LEDコールド照明装置 - ナリカ

使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。

付属品ACアダプタ(AC100V)種別ダブル寸法(mm)約100×120×350消費電力(W)1光源高輝度白色LED(フラットLED)連続点灯時間(時間)10000時間以上内容量1個
注意
※連続点灯時間は、使用条件などにより異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50435964D21-7316-02
オープン
18,500
20,350(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする