超音波洗浄器

超音波洗浄器 ナリカ

5段階のオートタイマー機能付きで、汚れの度合いに応じて洗浄時間を設定できます。
タイマーはカウントダウン表示します。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)を付けた安全設計
フタは本体一体型に透明タイプで洗浄中に汚れ落ち具合をチェック可能

発振周波数(kHz)42 出力(W)26 付属品洗浄カゴ、時計ホルダー 種別SWS510 寸法(mm)148×125×45(槽内寸)、210×153×122(本体) 質量(kg)約1 容量(mL)750 電源AC100V、50/60Hz タイマー5段階(300、240、180、120、60秒) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50437863 F35-2556
オープン
12,000
13,200 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする