ナリカ
捕虫網
仕様
本絹網、グラスロッド柄、5本継ぎ
種別
CN-305N
全長(mm)
1250(縮形350mm)
寸法(Φmm)
360
深さ(mm)
約720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50439315
G40-3205
オープン
¥
22,300
¥24,530
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください