捕虫網

捕虫網 - ナリカ
仕様本絹網、竹柄、2本継ぎ種別捕虫網 CN-307N全長(mm)2000(縮形1000)寸法(Φmm)300深さ(mm)約600内容量1個
注意
※枠は竹柄の中に収納できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439324G40-3207
オープン
7,400
8,140(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする