鉱物標本

鉱物標本 - ナリカ
セット内容石英、方解石、正長石、普通輝石、普通角閃石、カンラン石、白雲母、黒雲母、水晶、石膏、滑石、蛍石、灰長石、ザクロ石、黄玉種別(教師用)MI-15R種類15種箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444599L55-3302
オープン
24,000
26,400(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする