ナリカ
鉱物標本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444599
品番
L55-3302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
¥
24,000
バスケットに入れる
セット内容
石英、方解石、正長石、普通輝石、普通角閃石、カンラン石、白雲母、黒雲母、水晶、石膏、滑石、蛍石、灰長石、ザクロ石、黄玉
種別
(教師用)MI-15R
種類
15種
箱寸法(mm)
箱:402×297×60、小箱:75×90×20