検流計

検流計 - ナリカ

産業財産権取得済
「フリップアップパネル」という新しい発想。
より使いやすく、よりコンパクトに。
理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」
パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい

仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄)種別Flip-GM寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当感度電流感度:約2.5×10-6Aパネルフリップアップパネル(0~90°可動)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449359A05-7024
オープン
23,000
25,300(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

A05-7022~24フリップアップシリーズ<機能紹介>
A05-7022~24フリップアップシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする