ナリカ
まきばね
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
線径(mm)
径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50452588
P70-2334-01
A 55mm(片フック付き)(10個)
0.6
巻径:10
50(片フック付き)
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
4日以内出荷
50452597
P70-2334-02
B 25mm(両フック付き)(10個)
0.45
巻径:13
20(両フック付き)
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
4日以内出荷
50452606
P70-2334-03
C 65mm(両フック付き)(10個)
0.6
巻径:10
50(両フック付き)
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
3日以内出荷
50452615
P70-2334-04
H 30mm(両フック付き)(10個)
0.45
巻径:8
25(両フック付き)
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
3日以内出荷
50452624
P70-2334-05
I 33mm(両フック付き)(10個)
0.4
巻径:8
25(両フック付き)
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください