ナリカ
ステンレスバット(カラー取手付)
材質
本体:SUS304、取手部:ポリプロピレン
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
306×203×44
333×228×48
358×248×52
色
赤
青
黄
サイズ
中
大
小
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50455363
F35-1710-01
306×203×44
赤
小
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
4日以内出荷
50455379
F35-1710-02
306×203×44
黄
小
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
3日以内出荷
50455388
F35-1710-03
306×203×44
青
小
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
4日以内出荷
50455397
F35-1711-01
333×228×48
赤
中
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
4日以内出荷
50455406
F35-1711-02
333×228×48
黄
中
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
4日以内出荷
50455415
F35-1711-03
333×228×48
青
中
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
4日以内出荷
50455424
F35-1712-01
358×248×52
赤
大
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
4日以内出荷
50455433
F35-1712-02
358×248×52
黄
大
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
3日以内出荷
50455449
F35-1712-03
358×248×52
青
大
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください