ナリカ
リード線
規格
20芯、両ミノムシ
材質(クリップ)
真鍮(ニッケルメッキ)
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50456386
B10-6531
MM-5W
約140
白
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
4日以内出荷
50456395
B10-6532
MM-5B
約140
青
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
4日以内出荷
50456404
B10-6533
MM-50B
約600
青
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください