ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA

ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA - エンプレイスドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA - エンプレイスドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA - エンプレイスドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA - エンプレイスドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA - エンプレイスドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA - エンプレイス
(1件のレビュー)

本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。

用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。入力電源(V)DC12/24に対応カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720消費電流(mA)最大500(5V)保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記録媒体
液晶サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50459448NDR-RC1738~32GBまでのmicroSDHCカード(Class6以上)に対応 (8GBmicroSDHCカード(Class10)付属)2インチ
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
50459457NDR-RC1758~32GBまでのmicroSDHCカード(Class10以上)に対応 (16GBmicroSDHCカード(Class10)付属)4インチ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50459448
2023-12-06
用途: 子供の車(N-WGN)に装着した。
その他業種

取り付けにやや時間がかかったが機能的にも問題無しです、大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする