HUAWEI P30/Breathing Crystal/51093PYE

HUAWEI P30/Breathing Crystal/51093PYE HUAWEI

写真の常識を変える。Leicaのトリプルカメラシステムが、いつでもあなたの側で、世界中のあらゆるものを撮影するためのサポートをします。
4000万画素の超高解像度メインカメラに加え、1600万画素の超広角カメラ、800万画素の光学3倍の望遠カメラで構成される
HUAWEI P30のスーパーカメラシステムは、シーンを選ばず、撮りたいものを思いのままの撮影することが可能。
5倍のハイブリッドズームにより、素晴らしい解像感と細部までの豊かな表現を生み出し、これまで見たことのない景色の撮影を可能にします。
30倍までのデジタルズームで、HUAWEI P30で月もここまで大きく撮影できます。
暗闇の中でも、美しい瞬間をとらえるISO感度204800のカメラセンサー。
AI手振れ補正の長時間露光撮影、超広角カメラ、2.5センチのマクロ撮影。3200万画素の進化したインカメラ搭載。
HUAWEI の超急速充電器を使用すれば、あなたのスマートフォンは外出前の朝食時やコーヒー休憩の間で手間なく充電が可能。
持ちやすい形状と、賢い指紋センサー。ケーブルなしでPCとデータ共有。

容量(GB)ストレージ:128、メインメモリ:6 RAM ディスプレイ約6.1インチ OLED/2、340×1、080ピクセル Full HD+ ブリージンクリスタル OSインストールOS:Android 9/Emotion UI 9.1.0 仕様PCグリーンラベル対象外、国際エネルギースター未登録、エコリーフ未登録、PCリサイクル未対応、VCCI非対応、エネルギー消費効率非公開 付属品マイク付きイヤホン、クリアケース、ACアダプタ、USBケーブル(Type-CtoA)、SIMピン、クイックスタートガイド 電源バッテリー方式 適合規格電波法(本体)、電気通信事業法(本体)、電気用品安全法(本体、ACアダプタ) 本体質量(g)165 センサー加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接、HALL、指紋認証、レーザー 外部出力USB-C インターフェース3.5mm audio-jack 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×8×149 解像度2340×1080 使用CPUHUAWEI Kirin 980 オクタコアCPU(2×2.6GHz + 2×1.92GHz +4×1.8GHz) スピーカーあり セキュリティ指紋認証 Webカメラインカメラ:3200万画素 特性ハードウェアキーボードなし、ポインティングデバイスタッチ、WiMAXなし、WWANあり、SIMスロットあり、SIMフリー、オフィスソフトなし、その他無線データ転送NFC タッチパネル方式マルチタッチ メモリーカードスロット:NMカード対応 BluetoothBluetooth 5.0 BLE (aptX/aptX HD/LDAC/HWA Audio対応) LAN設定無線:Wi-Fi802.11a/11b/11g/11n/11ac(wave2)準拠(2.4GHz/5GHz) USBタイプTYPE-C 内蔵マイクあり ストレージeMMC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50463639 P30/Breathing Crystal(ELE-L29)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする