曜日別特売
モノタロウ

ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ

ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ - モノタロウビードクリーム プロ用オールマイティータイプ - モノタロウビードクリーム プロ用オールマイティータイプ - モノタロウ
(29件のレビュー)

Made in JAPAN!!
滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。
pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。
-20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。
水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。
乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。

用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム内容量1個(1kg)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※長時間皮膚に触れていると、手が荒れたり、かゆみが生じたりする恐れが有りますので、皮膚に付いた場合は、速やかに水で洗い流して下さい。
※ビードワックスが付着した衣類は、速やかに着替えて下さい。
※レモン香料も入っておりますので、誤飲しないように幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※ロットにより持ち手の形状が変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52155916-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: タイヤ交換
大谷モータース

タイヤ交換作業の時に使っています。リピート購入になります。
お安くて品質的に良品だと思います。

対象商品 : 52155916
2025-05-21
用途: 楽々 タイヤの脱着効果大
サービス業

もう一つの方より乾きが遅く、滑らかなのでタイヤの脱着が速く楽になりました。買って良かった。素人でもこんなに楽にタイヤ交換可能なのかと驚きました。またリピートします。

1が参考にしています
2025-07-03
用途: バイク整備
cozycycle

何も問題無く使えています。矢張りタイヤ交換には有ると耳出しが楽になります。

1が参考にしています
2025-01-05
用途: プライベートのチェンジャーで

自分用のタイヤチェンジャーで組み換え時に使ってます。ブランド品よりも少し滑りが悪い様な感じですが、特に問題無く使えています、安価なので助かります。

対象商品 : 52155916
2024-05-03
用途: タイヤ交換
GUTS自動車・二輪車・自転車関連業

以前のモノタロウさんのビードクリームと違い、このクリームは乾きが遅く、伸びもよく
大変コスパに優れています、出来れば4kg5kを作っていただきたいです

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 52155916
2024-07-18
用途: タイヤの組み換え作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無く使えています。色も黄色で綺麗な色で良いと思います。

対象商品 : 52155916
2024-02-27
用途: タイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

伸び良い。低温時の作業性〇。揮発?蒸発?の時間が多少あるから
ゆっくり交換できます。
ビード上げの際、硬いタイヤでも上がりきるから作業性〇
これお勧め!!あとは何年もつか?

対象商品 : 52155916
2024-03-12
用途: タイヤ交換時
奥村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く使いやすいので重宝しております。スポンジ付きだとありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする