籐風フロント子供のせ FBC-006S3
小さいお子様が目に届くまえ乗せタイプ
用途フロントチャイルドシート(1~4才未満)
寸法(mm)340×400×450
質量(kg)約1.7
色ダークブラウン
ハンドル径(Φmm)(ハンドルポスト)Φ22.2
身長(cm)100以下
適合車種24~27型のシティ車(婦人車・軽快車)
適応体重(kg)15
適合年齢(歳)1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満
内容量1個
注意
特殊形状のフレーム、ハンドルや段付ハンドルポストには取付け出来ません。