ヘッドレスト付カジュアルうしろ子供のせ RBC-015DX

ヘッドレスト付カジュアルうしろ子供のせ RBC-015DX OGK技研

成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。
側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全。
ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。
2段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ。

用途リヤチャイルドシート(1?6才未満) 適応体重(kg)体重21以下(クラス25後ろキャリヤ使用時)、体重22以下(クラス27後ろキャリヤ使用時) 寸法(mm)520×580×480 質量(kg)約3.6 身長(cm)115以下 適合車種22~27型の後ろキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)※但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません。 適合年齢(歳)1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満 内容量1個
注意
※乗車は2歳以上を推奨とします。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50476406 0 抹茶・こげ茶
9,980
 
 
取扱い終了

返品不可
50476379 0 ブラック・ブラック
9,980
 
 
取扱い終了

返品不可
50476388 0 黒・茶
9,980
 
 
取扱い終了

返品不可
50476397 0 カフェ・茶
9,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50476406 0 46420983 RBC-015DX 画像準備中 ヘッドレスト付カジュアルうしろ子供のせ OGK技研 1個 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする