スタンダード後ろ子供のせ RBC-009S3
|
成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ
軽量で使いやすい アクティブ・コンパクトリヤキッズシート
パフォーマンスがうれしいスタンダードリヤキッズシート。
背中のムレを防ぐオープンエアタイプ。
3点式シートベルト。
車輪への巻き込みを防止、大型ステップ。
後ろカゴにもなります。
用途リヤチャイルドシート(1?6才未満)
適応体重(kg)体重22以下(クラス25/27後ろキャリヤ使用時)
寸法(mm)480×310×500※高さは、キャリアから頂点までの高さとなっております。
質量(kg)約2.7
身長(cm)115以下
適合車種22~27型の後ろキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)※但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません。
適合年齢(歳)1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満
内容量1個