サイドチェスト 6段 キャスター付き
書類や手紙を小分けできる、多段チェスト。A4クリアファイルや用紙が収納可能なサイズ。フラットな天板は、サイドテーブルのように使ってもOK。引き出しには落下防止のストッパー付き。
用途デスクサイドチェスト、A4収納ワゴン、袖机、サイドラック、サイドワゴンとして
材質プリント紙化粧繊維板
幅(mm)285
高さ(mm)650
奥行(mm)365
キャスターあり
施錠なし
内容量1台
注意
※組立て式で引き出し数が多くなっています。時間はかかりますが、組立ての難易度は高くありません。