ロールアップピアノ 49鍵盤

ロールアップピアノ 49鍵盤 スマリー ロールアップピアノ 49鍵盤 スマリー ロールアップピアノ 49鍵盤 スマリー

市販のイヤホン接続で周りを気にせず使用可能。ボリューム調整機能付き。乾電池でも使用可能(別売り)。弾けなくても楽しめるデモ曲機能搭載。スピーカー内蔵。

用途練習、音楽、演奏、トレーニング、キッズ、子供に。ロールアップピアノ、ピアノ、楽器、電子ピアノ、おもちゃ、キーボード、電子キーボードとして。 鍵盤数49 セット内容ロールアップピアノ49鍵盤本体×1 USB充電コード×1 ブラック 質量(g)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(鍵盤)720×125×9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×150×15 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50500039 SMALY-PIANO-49
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする