Ninja250/400用 ビレットライセンスホルダー

Ninja250/400用 ビレットライセンスホルダー - ギルドデザイン
仕様車検対応、専用リフレクター付属、2021年新保安基準ナンバー角度に対応、保安基準を満たしています材質A2017、A5052材使用表面処理各色アルマイト仕上げ適合車種Ninja250/400(2018年式~)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※専用リフレクター付属 ※2021年新保安基準ナンバー角度に対応。保安基準を満たしています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5050075771540ブラック
26,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
5050076671541シルバー
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする