ギルドデザイン
GSX-R1000R用ビレットライセンスホルダー
仕様
専用リフレクター付属、2021年新保安基準ナンバー角度に対応、保安基準を満たしています、本製品は2017年型(L7)専用品となります、車検対応品
材質
A2017、A5052材使用
表面処理
各色アルマイト仕上げ
適合車種
GSX-R1000R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※2017年型(L7)専用品 ※専用リフレクター付属 ※2021年新保安基準ナンバー角度に対応。保安基準を満たしています
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500775
71542
ブラック
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
50500784
71543
シルバー
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください