Gクラフト
モンキー125用 リアキャリア
軽量でスタイリッシュなキャリアです。
材質
A5052(キャリア部分)、SS400(ステー)
耐荷重(kg)
推奨:3
表面処理
シルバーアルマイト(キャリア部分)、パウダーコートブラック(ステー)
全長×幅W(mm)
キャリア:200×200
適合車種
モンキー125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50500994
31270
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください