ENOTS<エノッツ>サイドワゴン
収納やサイドテーブルとして使えるコンパクトなサイドワゴン。
底面のキャスターでスムーズに移動できます。
シンプルなフォルムや、スライドするトレーなどあらゆるシーンで活躍します。
上面のトレーはスライドし、中身を隠しながら、取り出しやすい構造です。
トレーと本体にケーブル穴があります。トレーのケーブル穴にはコードをひっかけられるようになっています。
洗面所やトイレでも、収納兼ちょっとした物を置くのに便利です。
- 材質
- 本体・トレー・補強パーツ・スライドトレー:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン
- 幅(mm)
- 400
- 質量(kg)
- 約2
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 490
- 奥行(mm)
- 200
- 容量(L)
- 本体:13.5、トレー:6
- 耐荷重(kg)
- スライドトレーの上に均等荷重2まで
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約40×20×49
- 内容量
- 1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ



























