木目調 アイアン キャビネット サイドボード ロッカー 書類 A4 扉収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】

木目調 アイアン キャビネット サイドボード ロッカー 書類 A4 扉収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 - 萩原木目調 アイアン キャビネット サイドボード ロッカー 書類 A4 扉収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 - 萩原木目調 アイアン キャビネット サイドボード ロッカー 書類 A4 扉収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 - 萩原木目調 アイアン キャビネット サイドボード ロッカー 書類 A4 扉収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 - 萩原木目調 アイアン キャビネット サイドボード ロッカー 書類 A4 扉収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 - 萩原木目調 アイアン キャビネット サイドボード ロッカー 書類 A4 扉収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 - 萩原木目調 アイアン キャビネット サイドボード ロッカー 書類 A4 扉収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 - 萩原木目調 アイアン キャビネット サイドボード ロッカー 書類 A4 扉収納タイプ 選べるサイズ 【 幅90cm・120cm 】 - 萩原

リアルな木目調シートに、マットブラックのアイアンを組み合わせたデザインで、おしゃれで上質な空間を演出します。北欧インテリアや、和の要素を取り入れたジャパンディスタイルにも自然と溶け込みます。隠す収納で、リビングの小物をすっきりひとまとめに!扉収納+可動棚で、生活感を抑えながらしっかり収納できます。A4ファイルや背の高いものもすっきり収まります。カラーはナチュラル・ダークブラウン・ホワイトウォッシュの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅90×奥行40×高さ82cm【梱包サイズ(約)】61×41×15cm(15.6kg)/95×43×11cm(19.1kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
収納家具 、 キャビネット・コンソールとして。
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考
〇組立式〇可動棚4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅90×奥行40×高さ82
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RCC-1578WH 0270757802707578RCC-1578WHホワイトウォッシュ
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RCC-1578NA 0270777002707770RCC-1578NAナチュラル
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RCC-1578DBR 0270800702708007RCC-1578DBRダークブラウン
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする