OFCスピーカーケーブル AT6158(100M)
適度な太さに設計した幅広い機器グレードにフィットできる平行ケーブルです。
Φ0.12mm×238本撚りで中低域に量感があるのでバランスがよく力強い音質です。
楽器のドライブ感を楽しめ気軽にグレードアップできます。
導体は伝導ロスの少ないOFCなので広範囲なHi-Fiに対応でき、バイワイヤリング等にも扱いやすい設計です。
適度な太さの透明シースなのでメインSPに配線しても目立ちません。
ケーブル長(m)100
規格PSE対象外
商品タイプオーディオケーブル
内容量1本