バウンダリーマイクロフォン AT845RWA

バウンダリーマイクロフォン AT845RWA audio-technica

デスクトップ・壁面・天井などに埋め込み収音。
無指向性、ホワイト仕上げ。

付属品防振ゴム、止めナット 質量(g)63 規格PSE対象外 電源ファントムDC952V 消費電力(mA)1.2 外径(mm)最大28 商品タイプマイク 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50508335 AT845RWA
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする