シリーズ320

シリーズ320 CEJN(セイン) シリーズ320 CEJN(セイン) シリーズ320 CEJN(セイン) シリーズ320 CEJN(セイン) シリーズ320 CEJN(セイン) シリーズ320 CEJN(セイン) シリーズ320 CEJN(セイン) シリーズ320 CEJN(セイン)

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 最小破壊圧力(MPa)14 内容量1個
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50512176 10-320-5001 - 146-5438 13 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
549
604 (税込)
20日以内出荷

返品不可
50512185 10-320-5005 - 818-9051 10 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
469
516 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512194 10-320-5002 - 818-9047 13 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
439
483 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512203 10-320-5066 - 818-9056 98 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512219 10-320-5004 - 818-9050 16 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
439
483 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512228 10-320-5058 - 818-9052 32 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512237 10-320-5003 - 818-9048 15 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
439
483 (税込)
当日出荷
50512246 10-320-5060 - 818-9053 38 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512255 10-320-5062 - 818-9054 56 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
50512264 10-320-5009 - 818-9049 21 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512273 10-320-5063 - 818-9055 65 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512289 10-320-5205 G1/2オネジ 818-9067 60 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
999
1,099 (税込)
翌々日出荷
50512298 10-320-5265 G1/2メネジ 818-9063 44 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512307 10-320-5202 G1/4オネジ 818-9065 22 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
469
516 (税込)
当日出荷
50512316 10-320-5263 G1/4メネジ 818-9061 17 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
759
835 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512325 10-320-5201 G1/8オネジ 818-9064 15 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
629
692 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512334 10-320-5204 G3/8オネジ 818-9066 30 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
569
626 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512343 10-320-5264 G3/8メネジ 818-9062 25 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
719
791 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512359 10-320-5405 NPT1/2オネジ 835-8059 61 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512368 10-320-5455 NPT1/2メネジ 855-8860 49 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512377 10-320-5402 NPT1/4オネジ 835-8057 24 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
499
549 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512386 10-320-5452 NPT1/4メネジ 835-8061 21 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
389
428 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512395 10-320-5401 NPT1/8オネジ 835-8056 15 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
899
989 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512404 10-320-5451 NPT1/8メネジ 835-8060 16 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
529
582 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512413 10-320-5404 NPT3/8オネジ 835-8058 30 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
オープン
629
692 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512429 10-320-5454 NPT3/8メネジ 835-8062 27 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
509
560 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512438 10-320-5155 Rc1/2 818-9060 46 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
809
890 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512447 10-320-5152 Rc1/4 818-9058 19 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
439
483 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512456 10-320-5151 Rc1/8 818-9057 16 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
469
516 (税込)
当日出荷

メーカー直送
50512465 10-320-5154 Rc3/8 818-9059 24 2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
オープン
469
516 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする