曜日別特売
10-320-5001 シリーズ320 CEJN(セイン) 50512176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ320

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は相手側取付サイズ・トラスコ品番・相手側ホースサイズなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
146-5438
相手側ホースサイズ
3/16(インチ)
注文コード
50512176
品番
10-320-5001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
146-5438
質量(g)
13
空気流量(L/min)
2250(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
種別
ニップル
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径(mm)
7.6
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
相手側ホースサイズ
3/16(インチ)
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする