IRONHEAD(アイアンヘッド) INDIAN CHIEF(インディアン チーフ) HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー

IRONHEAD(アイアンヘッド) INDIAN CHIEF(インディアン チーフ) HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) IRONHEAD(アイアンヘッド) INDIAN CHIEF(インディアン チーフ) HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) IRONHEAD(アイアンヘッド) INDIAN CHIEF(インディアン チーフ) HC2-1C 左右2本出し スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

IXIL(イクシル)スペイン発 マフラー

用途バイク用 適合INDIAN CHIEFTAIN 2015-2020年式INDIAN ROADMASTER 2015-2020年式INDIAN SPRINGFIELD 2015-2020年式 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)【サイレンサー】約670 形状ラウンド 質量(kg)【サイレンサー】約4 タイプマフラータイプ:HC2-1C 適合車種INDIAN CHIEFTAIN 2015-2020年式INDIAN ROADMASTER 2015-2020年式INDIAN SPRINGFIELD 2015-2020年式 コンプリートクロームメッキ 内容量1セット
注意
※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50516498 IX-HI201617SC
163,000
149,800
164,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする