従来のモデルよりも出力が0.8Aから1.0Aにアップし、充電時間を約20%短縮(従来比)
メンテナンスモード中のLED表示が点灯に変更となり、わかりやすい表示に(※従来品は点灯と点滅を繰り返す)
本体にLEDの簡易表示をし、取説を見ずにLEDの表示状態を確認可能
3段階のサルフェーション溶解機能、通常充電、メンテナンス機能付き
フロート充電によるメンテナンスモード
過充電防止・IP54
世界中で車両メーカー推奨充電器として認定
【初期診断機能】
バッテリーに接続すると、5段階で細かく診断。
バッテリーの状況に合わせた充電を行う。
【パルス充電】
回復充電、及び通常充電後、パルス充電を行う。
【BMW専用キャンバスモード】
2004年モデル以降のキャンバスシステム搭載車に対応。
車両に搭載されているDIN(ヘラー)ソケットを利用し、充電が可能。



長い事旧型使ってましたが、被覆が割れてきたので買い替えました
性能は問題ありませんが、アクセサリー用カプラーが旧型と互換性無いのが少し残念です
バッテリターミナルアダプターまで買い替えないとならないのは少し残念です
複数台のバイクの維持管理には,必携です。
Optimateは“4”以外にも“6”も“3”も“1”も使っていますが,フル稼働です。
まだ欲しい位。
バッテリーにつなぐだけで、充電器がメンテナンスを自動でやってくれるので大変便利です