ベッセル
ドライバービット D71
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
44
先端サイズ
4
先端形状
六角
呼称
D71
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39516811
D711.5244
371-3091
2.0
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39516827
D712.5344
371-3156
3.0
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
39516836
D712344
371-3172
3.0
¥
5,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
39516845
D713444
371-3211
4.0
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください