D713444 ドライバービット D71 ベッセル 39516845

ドライバービット D71

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番371-3211
内容量1セット(10本)注文コード39516845品番D713444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

トラスコ品番
371-3211
軸径(Φmm)
4.0
全長(mm)
44
質量(g)
4
先端サイズ
4
先端形状
六角
呼称
D71
両頭機能
片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする