ベッセル
ドライバービット D71
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
371-3172
371-3091
371-3156
371-3172
371-3211
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39516836
品番
D712344
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
トラスコ品番
371-3172
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
44
先端サイズ
4
先端形状
六角
呼称
D71
両頭機能
片頭